HELLERMANNTYTON - EMV-Geflechtschlauch 14-20 mm, zinnfarben/schwarz, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173-01600
Nenndurchmesser - 16 mm
Bündeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227535
Sonepar Artikelnummer
121178912
Hersteller Artikelnummer
173-01600
Hersteller Typ
HEGEMIP16-PET/SNCU-BK/ML (100)
Hersteller Artikel Nr.:
173-01600
Nenndurchmesser:
16 mm
Bündeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.220 kg


