HELLERMANNTYTON - EMV-Geflechtschlauch 16-22 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173-01800
Nenndurchmesser - 18 mm
Bündeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227542
Sonepar Artikelnummer
121178913
Hersteller Artikelnummer
173-01800
Hersteller Typ
HEGEMIP18-PET/SNCU-BK/ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
173-01800
Nenndurchmesser:
18 mm
Bündeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.227 kg


