HELLERMANNTYTON - EMV-Geflechtschlauch 5-10 mm, zinnfarben/schwarz, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173-00600
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227290
Sonepar Artikelnummer
121178907
Hersteller Artikelnummer
173-00600
Hersteller Typ
HEGEMIP06-PET/SNCU-BK/ML (100)
Hersteller Artikel Nr.:
173-00600
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.045 kg


