HELLERMANNTYTON - EMV-Geflechtschlauch 8-11 mm, zinnfarben/schwarz, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173-00800
Nenndurchmesser - 8 mm
Bündeldurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227306
Sonepar Artikelnummer
121178908
Hersteller Artikelnummer
173-00800
Hersteller Typ
HEGEMIP08-PET/SNCU-BK/ML (100)
Hersteller Artikel Nr.:
173-00800
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.065 kg


