HELLERMANNTYTON - EMV-Geflechtschlauch 8-13 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173-01000
Nenndurchmesser - 10 mm
Bündeldurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227313
Sonepar Artikelnummer
121178909
Hersteller Artikelnummer
173-01000
Hersteller Typ
HEGEMIP10-PET/SNCU-BK/ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
173-01000
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.087 kg


