HELLERMANNTYTON - Endkappe 1612-1-B5W2 unbedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-12046
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660646164
Sonepar Artikelnummer
120328569
Hersteller Artikelnummer
416-12046
Hersteller Typ
1612-1-B5W2-PO-X-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
416-12046
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm
Nennquerschnitt:
12.5 .. 50 mm²
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000


