HELLERMANNTYTON - Endkappe 1614-1-B5W2 unbedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-14047
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660436529
Sonepar Artikelnummer
120328571
Hersteller Artikelnummer
416-14047
Hersteller Typ
1614-1-B5W2-PO-X-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
416-14047
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
75 mm
Nennquerschnitt:
200 .. 800 mm²
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.017 kg


