HELLERMANNTYTON - Endkappe 1615-1-B5W2 unbedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-15035
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 62 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 23 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660436918
Sonepar Artikelnummer
120328572
Hersteller Artikelnummer
416-15035
Hersteller Typ
1615-1-B5W2-PO-X-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
416-15035
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
62 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
23 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
132 mm
Nennquerschnitt:
530 .. 2040 mm²
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.050 kg


