HELLERMANNTYTON - Endkappe 1616-1-B8W2 unbedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-16053
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 45 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660646843
Sonepar Artikelnummer
120328573
Hersteller Artikelnummer
416-16053
Hersteller Typ
1616-1-B5W2-PO-X-BK (30)
Hersteller Artikel Nr.:
416-16053
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135 mm
Nennquerschnitt:
1800 .. 5025 mm²
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.097 kg


