HELLERMANNTYTON - Endkappe 1617-1-B8W unbedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-17033
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 32 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660647185
Sonepar Artikelnummer
120328574
Hersteller Artikelnummer
416-17033
Hersteller Typ
1617-1-B5W2-PO-X-BK (60)
Hersteller Artikel Nr.:
416-17033
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Nennquerschnitt:
800 .. 2920 mm²
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.078 kg


