HELLERMANNTYTON - Endverschluss / Aufteilkappe PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 402-16039
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 21 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660552717
Sonepar Artikelnummer
121179723
Hersteller Artikelnummer
402-16039
Hersteller Typ
216-3-B8W-PO-X-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
402-16039
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
21 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
76.5 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


