HELLERMANNTYTON - Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50800
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026320007
Sonepar Artikelnummer
121178678
Hersteller Artikelnummer
166-50800
Hersteller Typ
PAEC16-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50800
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


