Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Ersatzdorn MST9

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Ersatzdorn MST9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110-13002

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4944387109542

Sonepar Artikelnummer

121176741

Hersteller Artikelnummer

110-13002

Hersteller Typ

SP MST9 replacement punch-MET

Hersteller Artikel Nr.:

110-13002

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.001 kg

Robustes Metallwerkzeug. Ergonomisches Design. Konstante Abbindekraft durch Zugkrafteinstellung. Speziell für die MST-M Serie entwickelt. Das MST9 wurde speziell für die Abbindung der MST-M Kabelbinder entwickelt. Durch bündiges Abschneiden direkt am Kopf, entsteht eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. Das Kabelband wird durch einen Dorn im Werkzeug am Kopf verformt und es entsteht eine robuste und zuverlässige Befestigung. Die Zugkraft ist am Werkzeug frei einstellbar. Die MST Systemlösung eignet sich vor allem für Anwendungen, in denen mit starken Vibrationen zu rechnen ist.