Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Ersatzmesser mit Stirnkappenschraube für Kabelbinderverarbeitungswerkzeug

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110-70106

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026441245

Sonepar Artikelnummer

120328802

Hersteller Artikelnummer

110-70106

Hersteller Typ

SP EVO7 BLADE KIT-ST-MIX

Hersteller Artikel Nr.:

110-70106

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.016 kg

Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie, Komfortable Einstellung der Zugkraft, Rutschfester Griff für sicheren Halt, Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse, Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, Sehr wartungsarm, Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7 wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt. Die EVO-Serie ist in verschiedenen Griffweiten verfügbar. Das EVO7 bietet eine Standardgriffweite von 90 mm, wohingegen das EVO7SP eine verkürzte Griffweite von 80 mm bereitstellt.