HELLERMANNTYTON - Etikett Abstellen oder Lagern verboten 200.0 mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-65259
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026181622
Sonepar Artikelnummer
121181235
Hersteller Artikelnummer
597-65259
Hersteller Typ
PS5-F-150-WH (10)
Hersteller Artikel Nr.:
597-65259
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
200 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.016 kg


