Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Etikett mit Aufdruck - weiß 200 Stk.

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597-21071

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026177021

Sonepar Artikelnummer

121181138

Hersteller Artikelnummer

597-21071

Hersteller Typ

WM1--720-BK/WH (200)

Hersteller Artikel Nr.:

597-21071

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Lieferung auf Karten ermöglicht bedarfsgenaue Entnahme. Zur dauerhaften Kennzeichnung auch bei hohen Temperaturen. Optimaler Schutz vor Verschmutzungen durch glatte Materialoberfläche. Weitere Formate und Druckbilder auf Anfrage erhältlich. Die Etiketten werden unter anderem zur Kennzeichnung von Leitern, elektrischen Betriebsmitteln und Schaltgeräten verwendet.