HELLERMANNTYTON - Etikett Rauchen verboten 50 mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-63263
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026179612
Sonepar Artikelnummer
121181194
Hersteller Artikelnummer
597-63263
Hersteller Typ
PS3-H-150-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
597-63263
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


