HELLERMANNTYTON - Etikett Schutzanweisung Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Zuleitung unter Spannung 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-64204
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026180205
Sonepar Artikelnummer
121181200
Hersteller Artikelnummer
597-64204
Hersteller Typ
ATWS4-A3D-150-YE (30)
Hersteller Artikel Nr.:
597-64204
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
37 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


