HELLERMANNTYTON - Etikett Schutzanweisung Augenschutz benutzen 100.0 mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-64302
Farbe - blau
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Durchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026180762
Sonepar Artikelnummer
121181219
Hersteller Artikelnummer
597-64302
Hersteller Typ
ASS4-C-150-BU (10)
Hersteller Artikel Nr.:
597-64302
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg


