HELLERMANNTYTON - Etikett Schutzanweisung Augenschutz benutzen 200.0 mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-65302
Farbe - blau
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Durchmesser - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026181844
Sonepar Artikelnummer
121181238
Hersteller Artikelnummer
597-65302
Hersteller Typ
ASS5-C-150-BU (5)
Hersteller Artikel Nr.:
597-65302
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
200 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.020 kg


