Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Etikett Schutzanweisung Augenschutz benutzen 50.0 mm blau

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597-63302

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Halogenfrei - Nein

  • Durchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026179773

Sonepar Artikelnummer

121181196

Hersteller Artikelnummer

597-63302

Hersteller Typ

ASS3-C-150-BU (100)

Hersteller Artikel Nr.:

597-63302

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Vinyl

Halogenfrei:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Stärke:

0.08 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Gebotszeichen und Hinweisschilder unterstützen gesetzliche Pflicht zum Arbeitsschutz. Vermeidung von Unfällen und unnötigen Ausfallzeiten der Mitarbeiter. Hochwertige Schilder aus flexibler Vinylfolie. Hergestellt im Siebdruckverfahren. Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen. Beschriftung selbst aus größerer Entfernung klar lesbar. Die Gebotszeichen und Hinweisschilder sind besonders für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, wie beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen, geeignet.