HELLERMANNTYTON - Etikett Schutzanweisung Vorsicht! Gehäuse unter Spannung 52.00x18.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-63205
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026179254
Sonepar Artikelnummer
121181175
Hersteller Artikelnummer
597-63205
Hersteller Typ
ATWS3-A4D-150-YE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
597-63205
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Breite:
52 mm
Höhe:
18 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


