HELLERMANNTYTON - Etikett Schutzanweisung Vorsicht! Spannung 210.00x74.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-65202
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026181233
Sonepar Artikelnummer
121181226
Hersteller Artikelnummer
597-65202
Hersteller Typ
ATWS5-A1D-150-YE (10)
Hersteller Artikel Nr.:
597-65202
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
74 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


