HELLERMANNTYTON - Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-61200
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026178813
Sonepar Artikelnummer
121181150
Hersteller Artikelnummer
597-61200
Hersteller Typ
WS1-A-150-YE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
597-61200
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


