HELLERMANNTYTON - Etikett Warnzeichen elektrischer Spannung 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-66200
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026182285
Sonepar Artikelnummer
121181240
Hersteller Artikelnummer
597-66200
Hersteller Typ
WS6-A-150-YE (5)
Hersteller Artikel Nr.:
597-66200
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.021 kg


