Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Etikett Warnzeichen giftigen Stoffen 12.5 mm gelb mit schwarzem Aufdruck

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597-61230

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026178936

Sonepar Artikelnummer

121181161

Hersteller Artikelnummer

597-61230

Hersteller Typ

WS1-O-150-YE (100)

Hersteller Artikel Nr.:

597-61230

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Werkstoffgüte:

Vinyl

Halogenfrei:

Nein

Stärke:

0.08 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie. Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen. Zur Gewährleistung hoher Sicherheit. Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung. Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS). Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar. Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.