HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 10,16X10,16 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-61102
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294537
Sonepar Artikelnummer
121180996
Hersteller Artikelnummer
594-61102
Hersteller Typ
TAG156LA4-1102-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-61102
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10.16 mm
Höhe:
10.16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


