HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 15mmX9mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-21102
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294315
Sonepar Artikelnummer
121180980
Hersteller Artikelnummer
594-21102
Hersteller Typ
TAG122LA4-1102-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-21102
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


