HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 19X11 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-11017
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026300061
Sonepar Artikelnummer
121180969
Hersteller Artikelnummer
594-11017
Hersteller Typ
TAG124LA4-1101-WH (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-11017
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


