HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 31,75X9,5 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-11016
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026297200
Sonepar Artikelnummer
121180968
Hersteller Artikelnummer
594-11016
Hersteller Typ
TAG62LA4-1101-WH (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-11016
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
31.75 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


