HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 31,8X9,5 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-81102
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294711
Sonepar Artikelnummer
121181003
Hersteller Artikelnummer
594-81102
Hersteller Typ
TAG62LA4-1102-YE (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-81102
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
31.75 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


