HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X12,7 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-11011
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294599
Sonepar Artikelnummer
121180963
Hersteller Artikelnummer
594-11011
Hersteller Typ
TAG163LA4-1101-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
594-11011
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.26 mm
Höhe:
12.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


