HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X33,87 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-11013
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294629
Sonepar Artikelnummer
121180965
Hersteller Artikelnummer
594-11013
Hersteller Typ
TAG169LA4-1101-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-11013
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.26 mm
Höhe:
33.87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


