HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X8,47 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-51101
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294483
Sonepar Artikelnummer
121180991
Hersteller Artikelnummer
594-51101
Hersteller Typ
TAG150LA4-1101-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
594-51101
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.26 mm
Höhe:
8.47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


