HELLERMANNTYTON - Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung DIN-A4 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-11015
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294674
Sonepar Artikelnummer
121180967
Hersteller Artikelnummer
594-11015
Hersteller Typ
TAG171LA4-1101-WH (25)
Hersteller Artikel Nr.:
594-11015
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.014 kg


