HELLERMANNTYTON - Etikett Zutritt für Unbefugte verboten 400.0 mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-66254
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026182445
Sonepar Artikelnummer
121181245
Hersteller Artikelnummer
597-66254
Hersteller Typ
PS6-B-150-WH (5)
Hersteller Artikel Nr.:
597-66254
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
400 mm
Stärke:
0.08 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.022 kg


