HELLERMANNTYTON - Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für Thermotransferbedruckung 18X16 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12254
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026523224
Sonepar Artikelnummer
121181082
Hersteller Artikelnummer
596-12254
Hersteller Typ
TAG18-16TD1-892-WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12254
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


