HELLERMANNTYTON - Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 25,4x9,53 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-34823
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
7500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026211343
Sonepar Artikelnummer
121181103
Hersteller Artikelnummer
596-34823
Hersteller Typ
TAG34TD3-823-WH (7500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-34823
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25.4 mm
Höhe:
9.53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


