HELLERMANNTYTON - Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 38,1x6,35 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-17823
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026211336
Sonepar Artikelnummer
121181096
Hersteller Artikelnummer
596-17823
Hersteller Typ
TAG17TD2-823-WH (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-17823
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38.1 mm
Höhe:
6.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


