HELLERMANNTYTON - Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 210x50,0 gelb/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526-06014
Ausführung - Etikett
Breite - 210 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026165745
Sonepar Artikelnummer
121180016
Hersteller Artikelnummer
526-06014
Hersteller Typ
HFX48-210P-SP-WH/YE (20)
Hersteller Artikel Nr.:
526-06014
Ausführung:
Etikett
Breite:
210 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39206900
Gewicht:
0.004 kg


