HELLERMANNTYTON - Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 52,5x9,0 gelb/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526-02014
Ausführung - Etikett
Breite - 52.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026204239
Sonepar Artikelnummer
121180009
Hersteller Artikelnummer
526-02014
Hersteller Typ
HFX9-52P-SP-WH/YE (20)
Hersteller Artikel Nr.:
526-02014
Ausführung:
Etikett
Breite:
52.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39206900
Gewicht:
0.001 kg


