HELLERMANNTYTON - Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X15 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12151
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296418
Sonepar Artikelnummer
121181051
Hersteller Artikelnummer
596-12151
Hersteller Typ
TAG05-15TC-1216-WH (25000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12151
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


