HELLERMANNTYTON - Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 5X8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12147
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296234
Sonepar Artikelnummer
121181049
Hersteller Artikelnummer
596-12147
Hersteller Typ
TAG05-08TC-1216-WH (25000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12147
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


