HELLERMANNTYTON - Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 6X10 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12149
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296364
Sonepar Artikelnummer
121181050
Hersteller Artikelnummer
596-12149
Hersteller Typ
TAG06-10TC-1216-WH (25000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12149
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
6 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


