HELLERMANNTYTON - Etiketten für Reihenklemmen für Thermotransferbedruckung 8X15 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12152
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296425
Sonepar Artikelnummer
121181052
Hersteller Artikelnummer
596-12152
Hersteller Typ
TAG08-15TC-1216-WH (25000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12152
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
8 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


