HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00585
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454962
Sonepar Artikelnummer
120328768
Hersteller Artikelnummer
596-00585
Hersteller Typ
TAG100-30TDK1-1221-SR (250)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00585
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.587 kg


