HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x70mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00586
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454979
Sonepar Artikelnummer
120328769
Hersteller Artikelnummer
596-00586
Hersteller Typ
TAG100-70TDK1-1221-SR (250)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00586
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
70 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.397 kg


