HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 13x7mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00560
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454566
Sonepar Artikelnummer
120328743
Hersteller Artikelnummer
596-00560
Hersteller Typ
TAG13-07TDK1-1220-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00560
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
13 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.110 kg


