HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 15X9 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-21211
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296326
Sonepar Artikelnummer
120328738
Hersteller Artikelnummer
596-21211
Hersteller Typ
TAG15-09TE-1211-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-21211
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.041 kg


