HELLERMANNTYTON - Etiketten für Thermotransferbedruckung 16,5X6 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-01211
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026296258
Sonepar Artikelnummer
120328730
Hersteller Artikelnummer
596-01211
Hersteller Typ
TAG16-06TE-1211-YE (20000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-01211
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16.5 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.029 kg


